Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller 125 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51521147
51521147
51521147
Artikel-Nr.:
     2011-51521147
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     51521147
EAN/GTIN:
     4260291111007
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
apparaterolle

Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 11 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
160 mm
Herstellernummer:
BAH15C0125P2T2B42
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Nabenbreite|D:
36 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
80336779
ab € 5,94*
Sonstiges
der Rollende Shop
91958581
ab € 7,64*
Sonstiges
der Rollende Shop
24002491
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.