| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11368233 Herst.-Nr.: 11368233 EAN/GTIN: 4260755022450 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Nutzung als Rollbehälter für Euro-Kisten, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 682x815 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwände, div. Farben; Nutzhöhe 1340 mm; Gesamthöhe 1532 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich; es handelt sich um einen 2. Wahl-Artikel Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte, mit einer Abmessung von 682x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden in diversen Farben. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1440 mm. Der Rollbehälter kann mit bis zu 3 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 682x815 mm | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Nutzhöhe|F: | 1340 mm |
|
| | |
| | | |
| |