| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11312629 Herst.-Nr.: 11312629 EAN/GTIN: 4260668433718 |
| |
|
| | |
| Ideal für den optimierten und flexibelen Einsatz beim Leergut-Transport, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm mit Schnellverschluss; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polyamid; 2 Seitenwände, verzinkt; Nutzhöhe 1650 mm; Gesamthöhe 1840 mm; Traglast 500 kg; Rollplatte kann mit bis zu 16 verschiedenen Seitengittern ausgestattet werden Der aufgeführte Komfort-Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Die Rollplatte ist mit einem Schnellverschluss für einen schnellen Austausch der Seitengitter ausgestattet. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polyamid. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1650 mm mit einer Ausfachung der Seitenwände von 4 senkrechten Flacheisen und 4 waagerechten Querrohren mit jeweils einer Belchtafel und 2 Spanngurthaltern. Der Rollbehälter kann mit bis zu 4 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 722x815 mm | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Nutzhöhe|F: | 1650 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |