| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11312398 Herst.-Nr.: 024273330 EAN/GTIN: 4260668432940 |
| |
|
| | |
| Modul-Schrankwagen aus Aluminium für den Klinikbedarf; Außenmaße: 1420x725x1545 mm; Innenmaße: 1330x635x1170 mm; Rollen: 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Bockrollen, thermoplastisches Gummi spurlos; Volumen: 990 Liter; Gewicht: 82,5 Kg; Material: Aluminium; Tragkraft: 300 Kg; Anzahl Kunststoff-Schienen: 27 Paar; Rasterabstand: 124 mm Dieser Modulschrankwagen ist speziell für ISO-Modulkörbe konzipiert. Sie können die Einteilung und Ausstattung dieses Schrankwagens frei wählen und diese Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Der eloxierte ISO-Modulschrankwagen kann mit leichter Handhabung und Reinigung, Langlebigkeit, Varibilität, ergonomischer Perfektion und erstklassiger Qualität punkten und entspricht den Hygieneanforderungen. Die glatten und eloxierten Oberflächen, im Innenraum ohne Hinterschneidungen, sorgen für ein einfaches Handling und eine leichte Reinigung. Die Sicherung der offenen Türen wird über Magnete gewährleistet, sind um 270 Grad schwenkbar und sind an der Innenseite mit Schilderrahmen in DIN A4 versehen. An den Stirnseiten befinden sich ergonomische Zieh- und Schiebegriffe. Der obere und untere Wagenrand ist mit umlaufenden, abriebfesten, blauen PVC-Stoßpuffern versehen. Der Inneneinbau, mit vertikalen Säulen und Einschubschienen, kann bei Bedarf komplett heraus genommen werden und eignet sich für alle Komponenten des ISOModul-Systems 400x600 mm bzw. 400x300 mm. |
| | |
| | | |
| |