Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen 600x740x1150 mm 3-seitig mit Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312248
11312248
Artikel-Nr.:
     2011-11312248
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312248
EAN/GTIN:
     4260668431745
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
korbwagen
Dieser Wäschebehälter eignet sich perfekt für das Hotel- und Gastronomiegewerbe.; Außenmaße: 600x740x1150 mm; Innenmaße: 555x695x1000 mm; Nutzhöhe: 1000 mm; Traglast: 400 Kg; Alle Stahlteile sind blau verzinkt; 2 Lenk- und 2 Bockrollen 100 mm TPE mit Kugellager
Der aufgeführte Wäschewagen besteht aus einer Holzbodenplatte, mit einer Abmessung von 600x740 mm und einer Traglast von 400 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden und einer Rückwand, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1000 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
600x740 mm
Bodenplatte|F:
Holz
Nutzhöhe|F:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.