Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen 600x720x1520 mm 3-seitig mit Stahlboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312222
11312222
Artikel-Nr.:
     2011-11312222
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312222
EAN/GTIN:
     4260668431486
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
korbwagen
Dieser Wäschebehälter eignet sich perfekt für das Hotel- und Gastronomiegewerbe.; Außenmaße: 600x720x1520 mm; Innenmaße: 555x675x1370 mm; Nutzhöhe: 1370 mm; Traglast: 400 Kg; Alle Stahlteile sind blau verzinkt; 2 Lenk- und 2 Bockrollen 100 mm TPE mit Kugellager
Der aufgeführte Wäschewagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 600x720 mm und einer Traglast von 400 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden und einer Rückwand, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1370 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
600x720 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.