Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1350 mm 2-seitig grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11291367
11291367
11291367
11291367
Artikel-Nr.:
     2011-11291367
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11291367
EAN/GTIN:
     4260580647965
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Ideal für die Kommissionierung von Waren, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm, grün; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwände, pulverbeschichtet grün; Nutzhöhe 1340 mm; Gesamthöhe 1532 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer grünen Kunststoffbodenplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden pulverbeschichtet, grün. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1340 mm mit einer Ausfachung der Seitenwände von 4 senkrechten Flacheisen, 2 Flacheisen und 1 Querrohr waagerecht. Der Rollbehälter kann mit bis zu 3 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Nutzhöhe|F:
1340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.