Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter 1600 mm 4-seitig verzinkt mit einteiliger Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11249279
11249279
Artikel-Nr.:
     2011-11249279
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11249279
EAN/GTIN:
     4260484064950
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
drahtgitterwagen
Vielseitig einsetzbarer Drahtgitterbehälter, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm, feuerrot; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand und 1 Tür; Nutzhöhe 1585 mm; Gesamthöhe 1777 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Der aufgeführte Drahtgitterbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand und einer Tür in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1585 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Nutzhöhe|F:
1585 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,86*
€ 447,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 296,14*
€ 352,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11249288
ab € 271,52*
Sonstiges
der Rollende Shop
11249297
ab € 272,29*
Sonstiges
der Rollende Shop
11226725
ab € 289,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.