Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1600 mm verzinkt "Antidiebstahl" Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11249101
11249101
Artikel-Nr.:
     2011-11249101
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11249101
EAN/GTIN:
     4260484064752
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Holzrollplatte 724x810 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, einer Tür und einem Dach; Nutzhöhe 1585 mm; Gesamthöhe 1759 mm; Traglast 500 kg
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Holzbodenplatte, mit einer Abmessung von 724x810 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1585 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x810 mm
Bodenplatte|F:
Holz
Nutzhöhe|F:
1585 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,36*
€ 515,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,85*
€ 455,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11226725
ab € 289,56*
Sonstiges
der Rollende Shop
11249104
ab € 303,17*
Sonstiges
der Rollende Shop
11249113
ab € 345,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.