Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 728 x 823 mm Höhe 1880 mm verzinkt nestbar "Antidiebstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11232138
11232138
Artikel-Nr.:
     2011-11232138
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11232138
EAN/GTIN:
     4260484064394
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Rollbehälter
antidiebstahl rollbehälter
Behälter im unbenutzten Zustand platzsparend im Einkaufswagenprinzip lagern, bestehend aus:; 1 Fahrrahmen 728x823 mm; 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm, Elastik grau; 2 Seitenwände, einer Rückwand, einer Tür und einem Dach; Drahtausfachung: 50x50x4 mm; Nutzhöhe 1615 mm; Traglast 500 kg
Der aufgeführte Rollbehälter ist nestbar und somit schachtelbar, wenn der Rollbehälter nicht benutzt wird. Sie können die Behälter ineinander schieben und platzsparend lagern. Des weiteren ist der Behälter komplett geschlossen und abschließbar. Der Behälter besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 728x823 mm und einer Traglast von 500 kg. Die Bodenplatte kann über eine Federtechnik zur Rückwand weg geklappt werden. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm, Elastik grau. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür und einem Dach. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1615 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit einem klappbaren Zwischenboden ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
728x823 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1615 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,74*
€ 667,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,44*
€ 658,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,75*
€ 591,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,41*
€ 539,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11232141
ab € 433,41*
Sonstiges
der Rollende Shop
11232147
ab € 430,32*
Sonstiges
der Rollende Shop
11232144
ab € 438,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.