Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Lenkrollen 50 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11230043
11230043
11230043
11230043
11230043
11230043
Artikel-Nr.:
     2011-11230043
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11230043
EAN/GTIN:
     4260484063144
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
apparaterolle 50mm 50kg

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen "Apparaterollen" aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 50 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos und wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für den Innenbereich benötigen, dann ist dieser Rollensatz aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M6
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
70 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochbild|D:
48/39x48/39 mm
Nabenbreite|D:
22 mm
Plattengröße|D:
60x60 mm
Radbreite|L|D:
19 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
50 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
50 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.