Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal 1850x1000x300 mm verzinkt Fachlast 80 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11226806
11226806
Artikel-Nr.:
     2011-11226806
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     177998
EAN/GTIN:
     4260668434395
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Angaben zum Regal:; Höhe: 1850 mm; Länge: 1000 mm; Tiefe: 300 mm; Anzahl der Böden: 5; Fachlast: 80 Kg; Material: Metall verzinkt; Anzahl Ordner: 60; einseitig
Preiswertes Büro-Steckregal mit verzinktem Rahmen ohne Werkzeug schnell zu montieren. Die Fachböden sind ebenfalls verzinkt, sind in einem Raster von 25 mm verstellbar und sind komplett mit einem Endanschlag ausgestattet. Das Regal steht auf dübelfähigen Stahlfüßen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
META
200177999
ab € 89,38*
Sonstiges
META
200178016
ab € 166,78*
Sonstiges
META
200178000
ab € 132,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.