Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     198-93633
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93633
EAN/GTIN:
     4020772093631
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hinweis:
Die Bewegungsmechanik ist zerlegbar für individuelle Anpassungen. Die Befestigungslöcher im Flansch sind analog dem Gewindeflansch Nr. 6829GF.
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
50
F3:
0,76 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
1900 g
A:
22
B:
77,5
ØD2:
8,5
ØD3:
M65x1,5
E:
26,0
F:
63,5
G:
58
G6:
32
H:
65,0
H1:
200
H2:
79
H3:
25
H5:
11
H6:
10,5
HW:
47-57
I:
30
M:
75
P:
100
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
50
α:
72°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-50, 6829v, 50, pneumatisch, flanschversion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,44*
€ 604,58*
Lager 198
17
Frei Haus
ab € 477,43*
€ 604,59*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,43*
€ 626,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,95*
€ 629,28*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.