Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-50 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-93633
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93633
EAN/GTIN:
     4020772093631
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
50
F3:
0,76 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
1900 g
A:
22
B:
77,5
ØD2:
8,5
ØD3:
M65x1,5
E:
26,0
F:
63,5
G:
58
G6:
32
H:
65,0
H1:
200
H2:
79
H3:
25
H5:
11
H6:
10,5
HW:
47-57
I:
30
M:
75
P:
100
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
50
α:
72°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-50, 6829v, 50, pneumatisch, flanschversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,49*
€ 716,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,72*
€ 706,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,15*
€ 663,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,37*
€ 568,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.