Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6834SE-4 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6834SE-4 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6834SE-4 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6834SE-4 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
Artikel-Nr.:
     198-557751
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557751
EAN/GTIN:
     4020772016074
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Horizontal-Spanner
Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2 kN
F2:
3 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
800 g
A:
8
B:
111
C:
41
D:
8,5
E:
66
F:
34
H:
45
H1:
75
H2:
126,5
HW min.:
-6
HW max.:
23
I:
20
K:
8
L:
20,5
L1:
286
M:
29 - 43
M1:
43
N:
58
P:
57
α:
90°
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 86,98*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,13*
€ 86,98*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,85*
€ 90,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 91,02*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.