Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-557751 Herst.-Nr.: 557751 EAN/GTIN: 4020772016074 |
| |
|
| | |
| Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung. Mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | D: | D | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | H2: | H2 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K | F1: | F1 kN | L: | L | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horizontalspanner, Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, waagerechtspanner waagrechtem fuß, 6834se-4, 6834se, 4, waagrechtspanner, mit, blauem, handgriff, und, sicherheitsverriegelung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,19* | € 86,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,45* | € 86,91* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,52* | € 90,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,22* | € 90,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|