Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1810BD-80-90 Hakenschlüssel mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1810BD-80-90 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810BD-80-90 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810BD-80-90 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810BD-80-90 Hakenschlüssel mit Zapfen
1810BD-80-90 Hakenschlüssel mit Zapfen
Artikel-Nr.:
     198-55509
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     55509
EAN/GTIN:
     4020772055509
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 80 - 90 m...
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel amf
* Dicke von DIN abweichend.
Hakenschlüssel mit Zapfen
für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl, gehärtet und hochwertig veredelt.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
Größe:
80- 90
ØD:
6
L:
280
T:
8
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: 90, hakenschlüssel, mit, zapfen, 1810bd-80-90, 1810bd, 80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 20,61*
Lager 198
2
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,71*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,51*
€ 21,21*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 22,84*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,90*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.