Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

776SC-20-35x2,5 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
776SC-20-35x2,5 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung
776SC-20-35x2,5 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung
776SC-20-35x2,5 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung
776SC-20-35x2,5 Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung
Artikel-Nr.:
     198-51821
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     51821
EAN/GTIN:
     4020772051822
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
hakenschlüssel amf zapfen
gelenkhakenschlüssel mit zapfen
Vorteil:
- Leichte Schlüssel, bei häufiger Betätigung, geringe Ermüdung
- Kurze Ausführung, passt in jede Tasche und Werkzeugkiste
- Alle gebräuchlichen Zapfendurchmesser vorhanden
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung
für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
Größe:
20-35
ØD:
2,5
L:
135
T:
3
T1:
8
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: amf gelenkhakenschlüssel, 776sc-20-35x2,5, 776sc, 20, 35x2,5, gelenk-hakenschlüssel, mit, zapfen, montageausführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
11
1
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 20,85*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,43*
€ 21,35*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 22,39*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 22,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.