Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764CC Gelenk-Stirnlochschlüssel, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764CC Gelenk-Stirnlochschlüssel, gekröpft
764CC Gelenk-Stirnlochschlüssel, gekröpft
764CC Gelenk-Stirnlochschlüssel, gekröpft
Artikel-Nr.:
     198-51078
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     51078
EAN/GTIN:
     4020772051075
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Hinweis:
Ideales Zubehör bei Größe 40 - 80 und 80 - 125: Sortierbox mit losen Zapfen (Nr. 764ZB-M6)
* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12
Gelenk-Stirnlochschlüssel, gekröpft
Auswechselbare, gehärtete Zapfen (Ausführung AZ).
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
A:
40 - 80
ØD*:
4
passend für <br>764AZ4 ØD*<br>:
-
M:
M6
L:
215
L1:
92
T:
6
T1:
45
Gewicht:
290 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764cc, gelenk-stirnlochschlüssel, gekröpft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 39,57*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,89*
€ 39,85*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 41,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,60*
€ 48,09*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.