Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     198-41053
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41053
EAN/GTIN:
     4020772041052
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Mit Aufhängeloch. Spezialstahl, im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
A:
40- 80
ØD*:
4
B1:
21
L:
220
L1:
5
T:
6
Gewicht:
265 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764c-40-80x4, 764c, 40, 80x4, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 16,21*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 16,83*
5 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 12,84*
€ 16,96*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 18,33*
Lager 198
160
1
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.