Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312VI-13 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312VI-13 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
6312VI-13 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
6312VI-13 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
Artikel-Nr.:
     198-375972
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     375972
EAN/GTIN:
     4020772375973
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
Hinweis:
Den Innensechskantschlüssel nur zum Einrichten des Spannelementes verwenden, nicht zum Spannen!
Fehlende maßliche Angabe siehe Nr. 6312V.
Vorteil:
Zur besseren Handhabung beim Einrichten des Spannelementes, kann die Stiftschraube mittels Innensechskantschlüssel montiert und demontiert werden.
* angegebene Spannkräfte in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Spannkräfte können je nach Aufspannung, Festigkeitklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
"Krokodil" Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I
mit Stiftschraube Nr. 6379I, Sechskantschraubendreher ISO 2936C, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
13
Spannschraube <br> Nr. 6379I <br>:
M12x125
Spannkraft max.*:
30 kN
H1:
0-55
SW:
4 mm
Gewicht:
659 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, 6312vi-13, 6312vi, 13, krokodil, spannpratze, komplett, mit, nr, 6379i
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,01*
€ 84,69*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,39*
€ 84,73*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,85*
€ 86,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 86,59*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.