Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

431 Türknopf, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
431 Türknopf, gerade
431 Türknopf, gerade
431 Türknopf, gerade
Artikel-Nr.:
     198-17202
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17202
EAN/GTIN:
     4020772017200
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf edelstahl fest
türknopf edelstahl
Türknopf, gerade
Edelstahl rostfrei. Montiert auf runder Drücker-Rosette.
17202 fest montiert
16766 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
fest:
Ja
drehbar:
-
Türknopf:
Ø 55 mm
Rosette:
32 x 87 x 6 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: türknopf, 431, gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
62
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 82,47*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,97*
€ 89,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 90,11*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.