Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-16246 Herst.-Nr.: 16246 EAN/GTIN: 4020772016241 |
| |
|
| | |
| Türdrücker-Lochteil, gekröpft Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung. Weitere Informationen: | | Türknopf: | Ø 50 mm | Gewicht: | 220 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Drehknauf, Knopfdrueckerlochteil, Knopfdrücker, Tuerknopflochteil, Türknopfdrücker, drückerlochteil alu, drückerlochteil, amf türdrücker, 483l, türdrücker-lochteil, türdrücker, lochteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,49* | € 31,66* | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,34* | € 31,81* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,84* | € 34,99* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,84* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|