Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

419G Türdrücker-Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
419G Türdrücker-Paar
419G Türdrücker-Paar
419G Türdrücker-Paar
Artikel-Nr.:
     198-15651
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15651
EAN/GTIN:
     4020772015657
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Türdrücker
15651 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15644 Türdrücker-Lochteil
Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil:
-
für Kastenbreite:
30 - 50 mm
Gewicht:
225 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
pro Paar
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 28,62*
Lager 198
300
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 28,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 31,39*
12 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 23,43*
€ 31,62*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 32,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.