Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

466G Türdrücker-Paar, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
466G Türdrücker-Paar, gekröpft
466G Türdrücker-Paar, gekröpft
466G Türdrücker-Paar, gekröpft
Artikel-Nr.:
     198-15453
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15453
EAN/GTIN:
     4020772015459
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, gekröpft
15453 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15461 Türdrücker-Lochteil
Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil:
-
für Kastenbreite:
30 mm
Gewicht:
310 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
62
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 50,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 99,90*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 35,12* pro Packung)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.