Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-15420 Herst.-Nr.: 15420 EAN/GTIN: 4020772015428 |
| |
|
| | |
| Türdrücker, gerade 15420 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15438 Türdrücker-Lochteil Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: | | Garnitur: | Ja | Lochteil: | - | für Kastenbreite: | 30 - 50 mm | Gewicht: | 280 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,33* | € 25,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,39* | € 25,28* | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,80* | € 25,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,52* | € 25,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,46* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 16,80* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|