Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

455L-L ZG Türdrücker-Lochteil, links zeigend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
455L-L ZG Türdrücker-Lochteil, links zeigend
455L-L ZG Türdrücker-Lochteil, links zeigend
455L-L ZG Türdrücker-Lochteil, links zeigend
Artikel-Nr.:
     198-15412
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15412
EAN/GTIN:
     4020772015411
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker
15370 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15404 Türdrücker-Lochteil, rechts zeigend
15412 Türdrücker-Lochteil, links zeigend
Geschmiedet "gehämmert", verzinkt, schwarz einbrennlackiert, runde Form, 19 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Für Kastenbreite 30-60 mm.
Weitere Informationen:
Garnitur:
-
Lochteil links:
Ja
Lochteil rechts:
-
für Kastenbreite:
- mm
Gewicht:
275 g
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, 455l-l, zg, türdrücker-lochteil, links, zeigend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
20
1
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 47,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,85*
€ 51,04*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 54,06*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.