Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

455 Türdrücker-Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
455 Türdrücker-Paar
455 Türdrücker-Paar
455 Türdrücker-Paar
Artikel-Nr.:
     198-15370
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15370
EAN/GTIN:
     4020772015374
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker
15370 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15404 Türdrücker-Lochteil, rechts zeigend
15412 Türdrücker-Lochteil, links zeigend
Geschmiedet "gehämmert", verzinkt, schwarz einbrennlackiert, runde Form, 19 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Für Kastenbreite 30-60 mm.
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil links:
-
Lochteil rechts:
-
für Kastenbreite:
30 - 60 mm
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil, 455, türdrücker-paar, türdrücker, paar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
23
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 89,93*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,63*
€ 98,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 98,72*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.