Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475G Türdrücker-Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
475G Türdrücker-Paar
475G Türdrücker-Paar
475G Türdrücker-Paar
475G Türdrücker-Paar
Artikel-Nr.:
     198-11395
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11395
EAN/GTIN:
     4020772011390
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, U-Form
11395 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15503 Türdrücker-Lochteil
Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil:
-
für Kastenbreite:
30 - 50 mm
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, drückerlochteil, 475g, türdrücker-paar, türdrücker, paar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 16,35*
€ 21,54*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 16,42*
€ 21,65*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 16,53*
€ 21,67*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 16,65*
€ 21,79*
Lager 198
146
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.