Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

426A Drücker-Rosette, blind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
426A Drücker-Rosette, blind
426A Drücker-Rosette, blind
426A Drücker-Rosette, blind
Artikel-Nr.:
     198-10652
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10652
EAN/GTIN:
     4020772010652
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette blind edelstahl
Drücker-Rosette
Edelstahl rostfrei, kantige Form.
10660 mit Bohrung für Drückerbetätigung
10652 blind
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,
2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
Bohrung für Drückerbetätigung:
-
Abmessung:
32 x 87 x 6 mm
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: drückerrosette, drückerrosette edelstahl, 426a, drücker-rosette, blind
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
26
1
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 32,79*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,66*
€ 36,32*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 38,37*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 41,76*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.