Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universal Klappmesser Satz ∙ V7099/2 ∙ 2-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7099/2
V7099/2
V7099/2
Artikel-Nr.:
     1971-V7099/2
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7099/2
EAN/GTIN:
     4047728071123
Suchbegriffe:
Klappmesser
vigor klappmesser
klappmesser
  • Universell einsetzbar in Lager, Garten, Haushalt, Werkstatt oder Industrie
  • Einklappbar, daher verringertes Verletzungsrisiko
  • Klingensicherung in offener Position
  • Schneller Klingenwechsel
  • Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
2 Stück
Schluesselworte:
Messer / Schere | Schere / Messer | Schleifen / Trennen / Zerspanen | Klappmesser | V7099
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Axt
Ausführung (Produktart):
365 Schleifen / Trennen / Zerspanen
Gewicht Export Gramm:
230 g
Anzahl Werkzeuge:
2
Artikelpreis 2024:
17.55 €
Lieferumfang:
V7099-S | V7099
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmesser,Schneidmesser,Elektrikermesser,Holzschalenmesser,Gurtmesser,Jagdmesser,Kunststoffschalenmesser,Sicherheitsmesser,Schnitzmesser,Universalmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,54*
€ 16,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,61*
1
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 19,14*
7 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 14,14*
€ 19,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.