Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V2554 Herst.-Nr.: V2554 EAN/GTIN: 4047728025546 |
| |
|
| | |
| Druckstück 4,75 / 5 mm SAE - Durchmesser (min-max): 4.75
Weitere Informationen: | | Schluesselworte: | V2554 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 09 Bremsen | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 640240 Bremsendienst | Ausführung (Produktart): | 115 Bördelgeräte | Gewicht Export Gramm: | 20 g | Artikelpreis 2024: | 23.40 € | Verwendung: | V1728 | Durchmesser max: | 4.75 mm | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,02* | € 22,77* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 23,46* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 23,59* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 23,73* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|