Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 9075086 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 2,5 mm mit Spanp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 9075086 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 2,5 mm mit Spanp
HETTICH 9075086 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 2,5 mm mit Spanp
HETTICH 9075086 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=1,5 mm Ø 2,5 mm mit Spanp
Artikel-Nr.:
     1955B-4040142358
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     8000608912
EAN/GTIN:
     4023149151897
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
Spanplattenschraube
Kreuzplatte STA vern.D=1,5mm D.2,5mm m.Spanplattenschrauben HETTICH Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung · für Sensys- und Intermat-Scharniere · Lochreihe 37 x 32 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27189231
HerstellerNr:
8000608912
Werksnummer:
8000608912
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Stahl vernickelt
Produktart:
Kreuzmontageplatte
Ausfuehrung:
D=1,5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,72*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4991*
€ 0,7434*
3 Tage
762
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,85*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,85*
Lager 1955
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5318*
€ 0,9371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9371*
€ 1,11515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9245*
€ 1,10016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9218*
€ 1,09694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7218*
€ 0,85894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6418*
€ 0,76374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.