Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 9075082 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=3,0 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HETTICH 9075082 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=3,0 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu
HETTICH 9075082 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=3,0 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu
HETTICH 9075082 Kreuzmontageplatte Stahl vernickelt D=3,0 mm Ø 5 x 12 mm mit Eu
Artikel-Nr.:
     1955B-4040142355
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     8000608905
EAN/GTIN:
     4023149151248
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Kreuzplatte STA vern.D=3,0mm D.5x12mm m.Euroschrauben HETTICH Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung · für Sensys- und Intermat-Scharniere · Lochreihe 37 x 32 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27189231
HerstellerNr:
8000608905
Werksnummer:
8000608905
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Stahl vernickelt
Produktart:
Kreuzmontageplatte
Ausfuehrung:
D=3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,75*
4 Tage
79
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5499*
€ 0,8088*
3 Tage
369
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,90*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
Lager 1955
26
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5855*
€ 1,0112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0112*
€ 1,20333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9983*
€ 1,18798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9955*
€ 1,18465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7755*
€ 0,92285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.