Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0021390000 Kinder WC-Sitz DuraStyle für Kinder, mit Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0021390000 Kinder WC-Sitz DuraStyle für Kinder, mit Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0021390000 Kinder WC-Sitz DuraStyle für Kinder, mit Absenkautomatik weiß
DURAVIT 0021390000 Kinder WC-Sitz DuraStyle für Kinder, mit Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4040140492
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000400201
EAN/GTIN:
     4053424800363
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-Sitz Duravit No.1 für Kinder, mit Absenkautomatik weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 130mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
12128014901
HerstellerNr:
6000400201
Werksnummer:
6000400201
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz DURASTYLE BASIC
Ausfuehrung:
Scharniere edelstahl,m. Absenkautomatik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,65*
€ 94,13*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,71*
€ 94,58*
€ 5,95*
ab € 83,45*
€ 107,23*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 92,95*
€ 117,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,36*
€ 121,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.