Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE30 LO Radial-Gelenklager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE30 LO Radial-Gelenklager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 30 mm
DURBAL DGE30 LO Radial-Gelenklager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 30 mm
DURBAL DGE30 LO Radial-Gelenklager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088357
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGE30 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
DURBAL DGE30 LO Radial-Gelenklager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 30 mm
Innen 30 mm
Außen 47 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,168 kg
Dichtung ohne Dichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Temperaturbereich -20 bis +200 °C
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring für Anordnung mit Distanz
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Ausführung Stahl/Stahl

Radial-Gelenklager DGE30 LO 30mm AD 47mm B.30mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGE30 LO
Werksnummer:
10168183
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,168000
Gewicht brutto Kg:
0,168000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.