Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPZ 1210-25 TAPER-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPZ 1210-25 TAPER-BUCHSE
OPZ 1210-25 TAPER-BUCHSE
OPZ 1210-25 TAPER-BUCHSE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087569
Hersteller:
     OPZ
Herst.-Nr.:
     1210-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
OPZ 1210-25 TAPER-BUCHSE
Innen 25 mm
Außen 47 mm
Breite 25,4 mm
Gewicht 0,208 kg
EAN 4014486252194
Wellendurchmesser 25 mm
Material Grauguss

OPZ 1210-25 TAPER-BUCHSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1210-25
Werksnummer:
10162909
Gewicht netto Kg:
0,208000
Gewicht brutto Kg:
0,208000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.