| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040087268 Herst.-Nr.: IR10X14X16 EAN/GTIN: 9008745730610 |
| |
|
| | |
| 10161770 Innenring IR10X14X16 Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite16 mm Innen 10 mm Außen 14 mm Breite 16 mm Gewicht 0,009 kg EAN 9008745730610 Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Innenring IR10X14X16 ID 10mm AD 14mm Breite16mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR10X14X16 | Werksnummer: | 10161770 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,009000 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 2,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,87* | € 2,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,90* | € 2,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,29* | € 3,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 142,91* | € 160,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|