Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE120 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 230 mm Breite52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE120 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 230 mm Breite52 mm
DURBAL DGE120 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 230 mm Breite52 mm
DURBAL DGE120 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 230 mm Breite52 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087187
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGE120 AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
DURBAL DGE120 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 230 mm Breite52 mm
Innen 120 mm
Außen 230 mm
Breite 52 mm
Gewicht 13 kg
Dichtung ohne Dichtung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Temperaturbereich -20 bis +110 °C

Axial-Gelenklager DGE120 AW ID 120mm AD 230mm Breite52mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGE120 AW
Werksnummer:
10168078
Länge netto mm:
2,35
Breite netto mm:
2,45
Höhe netto mm:
1,35
Gewicht netto Kg:
13,000000
Gewicht brutto Kg:
13,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 686,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,35*
€ 929,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,05*
€ 915,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,15*
€ 876,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,42*
€ 857,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.