Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE20 AX Axial-Gelenklager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 55 mm Breite14,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE20 AX Axial-Gelenklager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 55 mm Breite14,3 mm
DURBAL DGE20 AX Axial-Gelenklager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 55 mm Breite14,3 mm
DURBAL DGE20 AX Axial-Gelenklager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 55 mm Breite14,3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087061
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGE20 AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
DURBAL DGE20 AX Axial-Gelenklager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 55 mm Breite14,3 mm
Innen 20 mm
Außen 55 mm
Breite 14,3 mm
Gewicht 0,25 kg
Dichtung ohne Dichtung
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Wartung wartungspflichtige Ausführung

Axial-Gelenklager DGE20 AX ID 20mm AD 55mm Breite14,3mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGE20 AX
Werksnummer:
10168261
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.