Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R140X155X35 NTN Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R140X155X35 NTN Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
NTN 1R140X155X35 NTN Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
NTN 1R140X155X35 NTN Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086303
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R140X155X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R140X155X35 NTN Innenring Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 155 mm Breite35 mm
Innen 140 mm
Außen 155 mm
Breite 35 mm
Gewicht 0,998 kg
EAN 4547359250374
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R140X155X35 NTN ID 140mm AD 155mm Breite35mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R140X155X35
Werksnummer:
10156291
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Gewicht brutto Kg:
0,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.