Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT 5V2800 BREITKEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT 5V2800 BREITKEILRIEMEN
OPT 5V2800 BREITKEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085810
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5V2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
OPTIBELT 5V2800 BREITKEILRIEMEN
Gewicht 1387 kg
EAN 4014486051698
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Ausführung ummantelt
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 15,9 x 13
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Richtlänge La - 11
Innenlänge La - 71

OPT 5V2800 BREITKEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5V2800
Werksnummer:
10158369
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,387000
Gewicht brutto Kg:
1,387000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.