Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT 5V1600 BREITKEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT 5V1600 BREITKEILRIEMEN
OPT 5V1600 BREITKEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085580
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5V1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
OPTIBELT 5V1600 BREITKEILRIEMEN
Gewicht 0,792 kg
EAN 4014486051490
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Ausführung ummantelt
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 15,9 x 13
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Richtlänge La - 11
Innenlänge La - 71

OPT 5V1600 BREITKEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5V1600
Werksnummer:
10158353
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.