Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10156694 Nadelbüchse HMK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 27 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10156694 Nadelbüchse HMK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 27 mm Breite20 mm
10156694 Nadelbüchse HMK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 27 mm Breite20 mm
10156694 Nadelbüchse HMK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 27 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085338
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HMK2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse
10156694 Nadelbüchse HMK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 27 mm Breite20 mm
Innen 20 mm
Außen 27 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,026 kg
EAN 4547359073867
Dichtung ohne Dichtung
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Nadelbüchse HMK2020 ID 20mm AD 27mm Breite20mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HMK2020
Werksnummer:
10156694
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelbüchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.