Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT 8V4000 BREITKEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT 8V4000 BREITKEILRIEMEN
OPT 8V4000 BREITKEILRIEMEN
OPT 8V4000 BREITKEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084924
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8V4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
OPTIBELT 8V4000 BREITKEILRIEMEN
Gewicht 5842 kg
EAN 4014486060515
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Ausführung ummantelt
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 25,4 x 23
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Innenlänge La - 120

OPT 8V4000 BREITKEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8V4000
Werksnummer:
10158442
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,842000
Gewicht brutto Kg:
5,842000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.