Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN BK1512 Nadelbüchse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN BK1512 Nadelbüchse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite12 mm
NTN BK1512 Nadelbüchse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite12 mm
NTN BK1512 Nadelbüchse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084846
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse
NTN BK1512 Nadelbüchse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite12 mm
Innen 15 mm
Außen 21 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,017 kg
EAN 4547359027358
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Nadelbüchse BK1512 ID 15mm AD 21mm Breite12mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BK1512
Werksnummer:
10156563
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelbüchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.