Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN BK0509 NADELBÜCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN BK0509 NADELBÜCHSE
NTN BK0509 NADELBÜCHSE
NTN BK0509 NADELBÜCHSE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084732
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK0509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
ntn nadelbüchse
nadelbüchse
NTN BK0509 NADELBÜCHSE
Innen 5 mm
Außen 9 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4547359027150
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

NTN BK0509 NADELBÜCHSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BK0509
Werksnummer:
10156554
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELBÜCHSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.