Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R160X175X40 Innenring Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 175 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R160X175X40 Innenring Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 175 mm Breite40 mm
NTN 1R160X175X40 Innenring Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 175 mm Breite40 mm
NTN 1R160X175X40 Innenring Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 175 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083982
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R160X175X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R160X175X40 Innenring Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 175 mm Breite40 mm
Innen 160 mm
Außen 175 mm
Breite 40 mm
Gewicht 1288 kg
EAN 4547359250688
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R160X175X40 ID 160mm AD 175mm Breite40mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R160X175X40
Werksnummer:
10156306
Länge netto mm:
1,90
Breite netto mm:
1,90
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
1,288000
Gewicht brutto Kg:
1,288000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.