Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA AX3.56590 Axial-Nadellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm Breite3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA AX3.56590 Axial-Nadellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm Breite3,5 mm
NADELLA AX3.56590 Axial-Nadellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm Breite3,5 mm
NADELLA AX3.56590 Axial-Nadellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm Breite3,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083528
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     AX3.56590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial nadellager
NADELLA AX3.56590 Axial-Nadellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm Breite3,5 mm
Innen 65 mm
Außen 90 mm
Breite 3,5 mm
Gewicht 0,059 kg
Artikelumfang nur Axial-Nadelkranz
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend

Axial-Nadellager AX3.56590 ID 65mm AD 90mm Breite3,5mm NADELLA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Nadelkranz Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AX3.56590
Werksnummer:
10154602
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,059000
Gewicht brutto Kg:
0,059000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.