| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040081347 Herst.-Nr.: 30X10X665 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SWR 30X10X665 BREITKEILRIEMEN Gewicht 0,192 kg EAN 4099604001724 Nennlänge Li (Innenlänge) Winkel 26 Grad
SWR 30X10X665 BREITKEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30X10X665 | Werksnummer: | 10135257 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,192000 | Gewicht brutto Kg: | 0,192000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Breitkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,10* | € 20,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,22* | € 20,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,72* | € 22,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,08* | € 22,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,07* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|